9229691310 ISO Gewindedrehplatte-Set 60 Grad, metrisch 16 IR PK25
Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:29691310, 9229691310
Rubix:1564523
Hersteller:29691310
EAN:4053569226530


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9229691310 set gewindewp.16 ir stahl 0,75x2, 1,0x2, |
|---|
Produktdetails : 9229691310 ISO Gewindedrehplatte-Set 60 Grad, metrisch 16 IR PK25
ISO-Gewindedrehplatte-Set60 Grad, metrisch 16 IR PK25 FORMAT
ISO-Gewindewendeschneidplatten-Set, innen, 60° metrisch, Vollprofil Steigung: 2 x 0,75 mm 2 x 1 mm 2 x 1,25 mm 2 x 1,5 mm 2 x 1,75 mm
ISO-Gewindewendeschneidplatten-Set, innen, 60° metrisch, Vollprofil Steigung: 2 x 0,75 mm 2 x 1 mm 2 x 1,25 mm 2 x 1,5 mm 2 x 1,75 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229691310 set gewindewp.16 ir stahl 0,75x2, 1,0x2, |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82090020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std