VDE 8316-200 VDE-Seitenschneider mit Tauchisolierung 200mm
VDE-Seitenschneider mit Tauchisolierung 200mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:VDE 8316-200
Rubix:1033131
Hersteller:6742570
EAN:4010886674253




Produktdetails : VDE 8316-200 VDE-Seitenschneider mit Tauchisolierung 200mm
Große Hebelwirkung für leichteres Schneiden, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC, GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Große Hebelwirkung für leichteres Schneiden, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC, Für harten Draht/Pianodraht, Max. Schneidkapazität Ø 1,8 - 2,0 mm, GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt
Technische Informationen
Attribute
| Backenform | diagonal |
|---|---|
| Schnittleistung | 2 mm |
| Länge | 200 mm |
| Werkstoff | gehärtet und angelassen gedore spezialstahl, verchromt |
| Länge der Backen | 22 mm |
| Gewicht | 341 g |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage