30 16 160. Langbeckzange Form 1 160mm VDE Knipex
VDE-Langbeckzange
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:30 16 160
Rubix:1142100
EAN:4003773001904



Dokumente
Produktdetails : 30 16 160. Langbeckzange Form 1 160mm VDE Knipex
Die Knipex Langbeckzange 30 16 160 ist für Greif- und Haltearbeiten in engen und schwer zugänglichen Bereichen entwickelt worden. Ihre robuste Bauweise und hohe Verschleißfestigkeit machen sie zu einem zuverlässigen Werkzeug für präzise und intensive Einsätze. Dank ergonomischem Design und geprüften Isoliermaterialien erfüllt sie höchste Sicherheitsanforderungen in elektrischen Arbeitsumgebungen.
Eigenschaften:
Diese Zange überzeugt durch ihre schlanke, lange Form, die das Greifen und Arbeiten in engen Bereichen erleichtert. Sie eignet sich ideal zum Fassen, Biegen oder Justieren von Metallteilen, auch in beengten Installationen. Die verchromte Oberfläche schützt das Werkzeug zuverlässig vor Korrosion und erhöht so die Lebensdauer. Die mehrkomponentigen Griffe mit zweischichtigem VDE-Isoliermantel sorgen für eine sichere Handhabung und geprüfte elektrische Sicherheit. Der präzise bearbeitete Zangenkopf garantiert Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Durch ihre Leichtigkeit in Kombination mit hoher Stabilität ist sie handlich, widerstandsfähig und bestens geeignet für den täglichen Einsatz in Industrie und Handwerk.
Spezifikationen:
• Hersteller-Referenz: 30 16 160
• Maße: 160 x 57 x 18 mm
• Oberfläche: verchromt
• Zangentyp: Langbeckzange
• Griffe: mit zweischichtigem VDE-Isoliermantel
• Maulstärke: 9,5 mm
• Spitzenbreite: 3,0 mm
• Spitzendicke: 5,0 mm
• Maullänge: 46,5 mm
• Kopfbreite: 16,5 mm
Normen:
Dieses Produkt erfüllt mehrere europäische Normen, die Sicherheit und Qualität des Werkzeugs gewährleisten:
• DIN ISO 5745: definiert die Maß- und Funktionsanforderungen für Greifzangen
• DIN EN 60900 / IEC 60900: bestätigt die Eignung für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom
• REACH-konform: stellt sicher, dass das Werkzeug keine besorgniserregenden Stoffe (SVHC) gemäß der europäischen Chemikalienverordnung enthält
Markeninformationen:
KNIPEX wurde 1882 in Deutschland gegründet und ist ein renommierter Hersteller von hochwertigen Handwerkzeugen. Mit zahlreichen Mitarbeitern und einem Sortiment von über 1000 Artikeln zählt die Marke zu den führenden Anbietern in den Bereichen Elektronik, Automobilindustrie und industrielle Instandhaltung. Präzision, Innovation und Langlebigkeit haben KNIPEX weltweite Anerkennung eingebracht.
Eigenschaften:
Diese Zange überzeugt durch ihre schlanke, lange Form, die das Greifen und Arbeiten in engen Bereichen erleichtert. Sie eignet sich ideal zum Fassen, Biegen oder Justieren von Metallteilen, auch in beengten Installationen. Die verchromte Oberfläche schützt das Werkzeug zuverlässig vor Korrosion und erhöht so die Lebensdauer. Die mehrkomponentigen Griffe mit zweischichtigem VDE-Isoliermantel sorgen für eine sichere Handhabung und geprüfte elektrische Sicherheit. Der präzise bearbeitete Zangenkopf garantiert Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Durch ihre Leichtigkeit in Kombination mit hoher Stabilität ist sie handlich, widerstandsfähig und bestens geeignet für den täglichen Einsatz in Industrie und Handwerk.
Spezifikationen:
• Hersteller-Referenz: 30 16 160
• Maße: 160 x 57 x 18 mm
• Oberfläche: verchromt
• Zangentyp: Langbeckzange
• Griffe: mit zweischichtigem VDE-Isoliermantel
• Maulstärke: 9,5 mm
• Spitzenbreite: 3,0 mm
• Spitzendicke: 5,0 mm
• Maullänge: 46,5 mm
• Kopfbreite: 16,5 mm
Normen:
Dieses Produkt erfüllt mehrere europäische Normen, die Sicherheit und Qualität des Werkzeugs gewährleisten:
• DIN ISO 5745: definiert die Maß- und Funktionsanforderungen für Greifzangen
• DIN EN 60900 / IEC 60900: bestätigt die Eignung für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V Wechselstrom und 1500 V Gleichstrom
• REACH-konform: stellt sicher, dass das Werkzeug keine besorgniserregenden Stoffe (SVHC) gemäß der europäischen Chemikalienverordnung enthält
Markeninformationen:
KNIPEX wurde 1882 in Deutschland gegründet und ist ein renommierter Hersteller von hochwertigen Handwerkzeugen. Mit zahlreichen Mitarbeitern und einem Sortiment von über 1000 Artikeln zählt die Marke zu den führenden Anbietern in den Bereichen Elektronik, Automobilindustrie und industrielle Instandhaltung. Präzision, Innovation und Langlebigkeit haben KNIPEX weltweite Anerkennung eingebracht.
Stärken
• Schlanke, lange Form – ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
• VDE-geprüfte Isolation für maximale Sicherheit bei elektrischen Arbeiten
• Verchromte, korrosionsbeständige Oberfläche für lange Lebensdauer
• Ergonomische Mehrkomponentengriffe für Komfort und Präzision
• VDE-geprüfte Isolation für maximale Sicherheit bei elektrischen Arbeiten
• Verchromte, korrosionsbeständige Oberfläche für lange Lebensdauer
• Ergonomische Mehrkomponentengriffe für Komfort und Präzision
Anwendungen
Die Knipex Langbeckzange 30 16 160 ist besonders geeignet für Installations- und Wartungsarbeiten in den Bereichen Elektrotechnik, Elektronik, Feinmechanik und Automobil. Sie ist die richtige Wahl für Elektriker, Elektromechaniker, Servicetechniker oder Monteure, die in engen Räumen oder an spannungsführenden Anlagen arbeiten. Besonders nützlich ist sie beim Arbeiten in Schaltschrankanlagen, Verteilerkästen oder anderen schwer zugänglichen Bereichen, wo Präzision und Sicherheit entscheidend sind.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 170x57x18 mm |
|---|---|
| Backenform | lang |
| Länge der Backen | 46,5 mm |
| Länge | 160 mm |
| Gewicht | 150 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:51670160, 9527540160
- rubix:1093226
- hersteller:9527540160
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
25,47 € exkl. MwSt./ Stück