OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1PNLK-H3 Vakuumsaugdüse

Vakuumerzeuger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1PNLK-H3
Rubix:3276985
Hersteller:8049054
EAN:4052568295202
OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1PNLK-H3 Vakuumsaugdüse

Technische Zusammenfassung

Typvakuum-erzeuger

Produktdetails : OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1PNLK-H3 Vakuumsaugdüse


Die Druckluftzufuhr wird über ein Magnetventil gesteuert. Das Magnetventil kann mit der Schaltfunktion N/C (stromlos geschlossen) geliefert werden, d. h. das Vakuum wird erst dann erzeugt, wenn die Vakuumerzeugung mit Druckluft beaufschlagt und das Magnetventil geschaltet wurde.

Stärken

-kostengünstig, kompakte Vakuumerzeuger
Geringes Gewicht
Verschiedene Leistungsstufen und Vakuumarten
Kurze Schaltzeiten durch integrierte Magnetventile - Vakuum ein/aus - Abwurfimpuls
Einfache Montage durch H3-Stecker und Steckverschraubungen
Einfache Montage mit Halteschrauben
Geräuscharmer Betrieb durch integrierten Schalldämpfer
Integrierter Filter
Reduzierte Verschmutzung der Vakuumerzeugung durch offenen Schalldämpfer
Magnetventile werden durch mechanische Handbetätigung geschaltet
Überwachung des Vakuums durch Vakuumsensor
Verknüpfung von bis zu 8 Vakuumerzeugern an einem gemeinsamen Versorgungsverteiler

Technische Informationen


Attribute
Typvakuum-erzeuger
243,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
289,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen