ZL112A Vakuumerzeuger

Mehrstufiger Ejektor

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:ZL112A
Rubix:3064100
Hersteller:ZL112A
EAN:3618036483000
ZL112A Vakuumerzeuger

Technische Zusammenfassung

Typmehrstufiger ejektor

Produktdetails : ZL112A Vakuumerzeuger


Die mehrstufige Zl-Serie ist ein hocheffizienter Vakuumerzeuger, der mit einem Wirkungsgrad von 150 % arbeitet (im Vergleich zu etwa 40 % bei anderen Geräten). Für jeden Scfm an Druckluft, den er verbraucht, erzeugt der Zl einen unglaublichen 1. 587 Scfm an Ansaugstrom. Der Zl ist mit einem eingebauten Vakuumschalter mit digitaler Anzeige erhältlich, um die Flexibilität der Konstruktion zu erhöhen. Weitere Merkmale sind ein eingebauter Saugfilter, ein Abluftschalldämpfer und One-Touch-Schlauchanschlüsse. Das kompakte Design ermöglicht die Montage von drei Seiten.

Stärken

Energiesparender mehrstufiger Vakuumejektor mit Ventil
Düsendurchmesser: 1,2 mm
Maximale Saugleistung: 100 /Min (Anr)
Luftverbrauch: 63 /Min (Anr)
Abgasspezifikationen: Eingebauter Schalldämpfer (Standard), Abluftanschluss
Vakuumdrucksensor Optionen: Digitaler Vakuumdruckschalter
Vakuumdruckmessgerät, Vakuumadapter

Technische Informationen


Attribute
Typmehrstufiger ejektor
195,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
232,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen