VADMI-95-N Vakuum-Saugdüse mit Magnetventil, Bauform VAD

VADMI Vakuumsaugdüsen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VADMI-95-N
Rubix:430586
Hersteller:162529
EAN:4052568131517
VADMI-95-N Vakuum-Saugdüse mit Magnetventil, Bauform VAD

Technische Zusammenfassung

Werkstoffaluminium-knetlegierung, pc, pe, pom, messing vernickelt, pa, nbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VADMI-95-N Vakuum-Saugdüse mit Magnetventil, Bauform VAD


Vakuumsaugdüse VADMI-95-N mit zusätzlichem Vakuumschalter in NPN-Ausführung. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=18 mm, Bauart Schalldämpfer=geschlossen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=hohes Vakuum
Vakuumsaugdüse VADMI-95-N mit zusätzlichem Vakuumschalter in NPN-Ausführung. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=hohes Vakuum, Konstruktiver Aufbau=T-Form, Betriebsdruck=2 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht346,4 g
Werkstoffaluminium-knetlegierung, pc, pe, pom, messing vernickelt, pa, nbr
HerkunftslandDE
674,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
802,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage