VADMI-300-N Vakuum-Saugdüse mit Magnetventil, Bauform VAD

VADMI Vakuumsaugdüsen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VADMI-300-N
Rubix:430592
Hersteller:162535
EAN:4052568131562
VADMI-300-N Vakuum-Saugdüse mit Magnetventil, Bauform VAD

Technische Zusammenfassung

Werkstoffaluminium-knetlegierung, pc, pe, pom, messing vernickelt, pa, nbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VADMI-300-N Vakuum-Saugdüse mit Magnetventil, Bauform VAD


Vakuumsaugdüse VADMI-300-N mit zusätzlichem Vakuumschalter in NPN-Ausführung. Nennweite Lavaldüse=3 mm, Rastermaß=22 mm, Bauart Schalldämpfer=geschlossen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=hohes Vakuum
Vakuumsaugdüse VADMI-300-N mit zusätzlichem Vakuumschalter in NPN-Ausführung. Nennweite Lavaldüse=3 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=hohes Vakuum, Konstruktiver Aufbau=T-Form, Betriebsdruck=2 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht478 g
Werkstoffaluminium-knetlegierung, pc, pe, pom, messing vernickelt, pa, nbr
HerkunftslandDE
821,72 exkl. MwSt.
/ Stück
977,85 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage