Referenzen
Festo:VACF-B-C1-7A
Rubix:1826376
Hersteller:8030814
EAN:4052568280963

Produktdetails : VACF-B-C1-7A Magnetspule
Magnetspule VACF-B-C1-7A Anschlussbild Form C, nach EN 175 301, 48 V AC/50-60 Hz. Einbaulage=beliebig, Einschaltdauer=100%, Isolierstoffklasse=H, Spulenkennwerte=48 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3,9 VA, Halteleistung 2,7 VA, Zulässige Spannungsschwankungen=+/- 10 %
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnetspule ohne ex-schutz |
|---|---|
| Zolltarifcode | 85059020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage