NTSD-WD-9 Steckdose

NTSD Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NTSD-WD-9
Rubix:434229
Hersteller:18527
EAN:4052568022280
NTSD-WD-9 Steckdose

Technische Zusammenfassung

Typsteckverbinder für ventilinseln
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NTSD-WD-9 Steckdose


Steckdose NTSD-WD-9 Für Ventilklemmen. Zulässiger Kabeldurchmesser=6-8 mm, Montageposition=Beliebig, Betriebsspannungsbereich AC=<= 250 V, Zulässige Strombelastung=16 A, Lagertemperatur=-20 – 70°C
Steckdose NTSD-WD-9 für Ventilinseln. Zulässiger Kabeldurchmesser=6 - 8 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich AC=<= 250 V, Strombelastbarkeit=16 A, Lagertemperatur=-20 - 70 °C

Technische Informationen


Attribute
Typsteckverbinder für ventilinseln
Zolltarifcode84819000
23,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,98 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen