VABM-L1-18W-G38-2 Anschlussleiste

VABM Anschlussleiste

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VABM-L1-18W-G38-2
Rubix:1826264
Hersteller:574467
EAN:4052568103422
VABM-L1-18W-G38-2 Anschlussleiste

Technische Zusammenfassung

Typanschlussleiste für vuvg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABM-L1-18W-G38-2 Anschlussleiste


Anschlussleiste VABM-L1-18W-G38-2 Rastermaß=19 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht529,92 g
Typanschlussleiste für vuvg
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84819000
75,64 exkl. MwSt.
/ Stück
90,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage