VABM-L1-18S-G38-5 Anschlussleiste

VABM Anschlussleiste

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VABM-L1-18S-G38-5
Rubix:1826251
Hersteller:574458
EAN:4052568223380
VABM-L1-18S-G38-5 Anschlussleiste
Technische Zusammenfassung
Typanschlussleiste für vuvg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABM-L1-18S-G38-5 Anschlussleiste


Anschlussleiste VABM-L1-18S-G38-5 Rastermaß=19 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht488,6 g
Typanschlussleiste für vuvg
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84819000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,82 exkl. MwSt.
/ Stück
121,17 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage