VABM-L1-14S-G14-12 Anschlussleiste

VABM Anschlussleiste

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VABM-L1-14S-G14-12
Rubix:653772
Hersteller:566627
EAN:4052568214586
VABM-L1-14S-G14-12 Anschlussleiste

Technische Zusammenfassung

Typanschlussleiste für vuvg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABM-L1-14S-G14-12 Anschlussleiste


Anschlussleiste VABM-L1-14S-G14-12 Rastermaß=16 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht528,25 g
Typanschlussleiste für vuvg
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
149,90 exkl. MwSt.
/ Stück
178,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen