Referenzen
Festo:VACF-B-C1-16B
Rubix:1826371
Hersteller:8030815
EAN:4052568280970

Produktdetails : VACF-B-C1-16B Magnetspule
Magnetspule VACF-B-C1-16B Anschlussbild Form C, nach EN 175 301, 120 V AC/60 Hz und 110V AC/50-60 Hz. Einbaulage=beliebig, Einschaltdauer=100%, Isolierstoffklasse=H, Spulenkennwerte=110/120 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 4,4 VA, Halteleistung 3,3 VA, Zulässige Spannungsschwankungen=+/- 10 %
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnetspule ohne ex-schutz |
|---|---|
| Zolltarifcode | 85059020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage