VABM-L1-10AW-M7-6 Anschlussleiste

VABM Anschlussleiste

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VABM-L1-10AW-M7-6
Rubix:653721
Hersteller:566550
EAN:4052568100353
VABM-L1-10AW-M7-6 Anschlussleiste
Technische Zusammenfassung
Typanschlussleiste für vuvg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABM-L1-10AW-M7-6 Anschlussleiste


Anschlussleiste VABM-L1-10AW-M7-6 Rastermaß=10,5 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht146,6 g
Typanschlussleiste für vuvg
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,87 exkl. MwSt.
/ Stück
83,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage