VABV-S2-1HS-N38-T1 Verkettungsplatte

VABV Verkettungsplatte

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VABV-S2-1HS-N38-T1
Rubix:1826323
Hersteller:546220
EAN:4052568092238
VABV-S2-1HS-N38-T1 Verkettungsplatte
Technische Zusammenfassung
Typverkettungsplatte nach iso 15407-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABV-S2-1HS-N38-T1 Verkettungsplatte


Verkettungsplatte VABV-S2-1HS-N38-T1 CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=0, Produktgewicht=330 g, Pneumatischer Anschluss 2=NPT3/8-18, Pneumatischer Anschluss 4=NPT3/8-18

Technische Informationen


Attribute
Typverkettungsplatte nach iso 15407-2
Zolltarifcode84819000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,93 exkl. MwSt.
/ Stück
92,74 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen