VABV-S4-1HS-N14-2T1 Verkettungsplatte

VABV Verkettungsplatte

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VABV-S4-1HS-N14-2T1
Rubix:1826329
Hersteller:546212
EAN:4052568092160
VABV-S4-1HS-N14-2T1 Verkettungsplatte
Technische Zusammenfassung
Typverkettungsplatte nach iso 15407-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABV-S4-1HS-N14-2T1 Verkettungsplatte


Verkettungsplatte VABV-S4-1HS-N14-2T1 für Ventilinsel VTSA-F, ISO Plug-In. Baugröße=26 mm, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=0, Produktgewicht=634 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform

Technische Informationen


Attribute
Typverkettungsplatte nach iso 15407-2
Zolltarifcode84819000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,98 exkl. MwSt.
/ Stück
91,61 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen