VABM-B10-20S-G14-4-P3 Anschlussblock

VABM Anschlussblock

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VABM-B10-20S-G14-4-P3
Rubix:1825912
Hersteller:576467
EAN:4052568262266
VABM-B10-20S-G14-4-P3 Anschlussblock

Technische Zusammenfassung

Typanschlussblock für vuvs
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABM-B10-20S-G14-4-P3 Anschlussblock


Anschlussblock VABM-B10-20S-G14-4-P3 Rastermaß=22 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=4, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=441 g

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht730 g
Typanschlussblock für vuvs
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84819000
51,17 exkl. MwSt.
/ Stück
60,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage