VABF-S7-F1B1P2-F Drosselplatte

VABF Reglerplatte

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VABF-S7-F1B1P2-F
Rubix:1825845
Hersteller:563395
EAN:4052568210854
VABF-S7-F1B1P2-F Drosselplatte
Technische Zusammenfassung
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABF-S7-F1B1P2-F Drosselplatte


Drosselplatte VABF-S7-F1B1P2-F Einbaulage=beliebig, Steuerluftversorgung=(* extern, * intern), Betriebsdruck=0 - 8 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4
Drosselplatte

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht176 g
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandCH
Zolltarifcode84819000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,48 exkl. MwSt.
/ Stück
230,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage