VABF-S3-1-F1B1-C Drosselplatte

VABF Reglerplatte

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VABF-S3-1-F1B1-C
Rubix:433010
Hersteller:543604
EAN:4052568091507
VABF-S3-1-F1B1-C Drosselplatte
Technische Zusammenfassung
Min. Betriebsdruck-0,9 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABF-S3-1-F1B1-C Drosselplatte


Drosselplatte VABF-S3-1-F1B1-C für Ventilinsel VDMA-01/02, Normanschlussbild nach 15407-1, zur Montage zwischen Verkettungsplatte und Ventil, zum Drosseln der Abluft 3 und 5 am Ventil. Baubreite=26 mm, Basierend auf Norm=ISO 15407-1, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Drosselplatte Abluftdrosselung, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Drosselplatte VABF-S3-1-F1B1-C für Ventilinsel Typ 14, Normanschlussbild nach 15407-1, zur Montage zwischen Verkettungsplatte und Ventil, zum Drosseln der Abluft 3 und 5 am Ventil. Baubreite=26 mm, Basierend auf Norm=ISO 15407-1, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Drosselplatte Abluftdrosselung, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht323,4 g
Min. Betriebsdruck-0,9 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84811099
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,12 exkl. MwSt.
/ Stück
90,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage