VABF-S1-1-R4C2-C-6 Reglerplatte

VABF Funktionselement

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VABF-S1-1-R4C2-C-6
Rubix:433027
Hersteller:546823
EAN:4052568185435
VABF-S1-1-R4C2-C-6 Reglerplatte

Technische Zusammenfassung

Typfunktionselement nach iso 15407-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABF-S1-1-R4C2-C-6 Reglerplatte


Reglerplatte VABF-S1-1-R4C2-C-6 für Ventilinsel VTSA, Normanschlussbild nach 5599-1, bis max. 6 bar. Baubreite=42 mm, Basierend auf Norm=ISO 5599-1, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Druckregler für 2 und 4, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung)

Technische Informationen


Attribute
Typfunktionselement nach iso 15407-2
Zolltarifcode84818079
283,78 exkl. MwSt.
/ Stück
337,70 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage