VABF Funktionselement

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VABF-S4-1-R6C2-C-10
Rubix:436508
Hersteller:546251
EAN:4052568184728
VABF-S4-1-R6C2-C-10 Reglerplatte

Technische Zusammenfassung

Typfunktionselement nach iso 15407-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails :


Reglerplatte VABF-S4-1-R6C2-C-10 für Ventilinsel VTSA und VTSA-F, Normanschlussbild nach 15407-2, bis max. 10 bar. Baubreite=26 mm, Basierend auf Norm=ISO 15407-2, Einbaulage=beliebig, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung), Zuwahl Manometer=möglich

Technische Informationen


Attribute
Typfunktionselement nach iso 15407-2
Zolltarifcode84818079
182,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
216,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage