VABF-S3-2-L1D1-C Ventile mit Anschlusslochbild ISO 15407-1, VSVA
VABF Funktionselement nach ISO 15407-2
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VABF-S3-2-L1D1-C
Rubix:433007
Hersteller:543601
EAN:4052568182069

Produktdetails : VABF-S3-2-L1D1-C Ventile mit Anschlusslochbild ISO 15407-1, VSVA
Vertikal-Drucksperrplatte VABF-S3-2-L1D1-C für Ventilinsel VDMA-01/02, Normanschlussbild nach 15407-1, zur Montage zwischen Verkettungsplatte und Ventil, Versorgungsdruck der Insel wird abgesperrt. Demontage des Ventils ist ohne Druckabschaltung der Insel möglich. Baubreite=18 mm, Basierend auf Norm=ISO 15407-1, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Absperrung für 1, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | funktionselement für typ 14 iso 15407-1 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage