VABF-S4-1-A2G2-N14 Winkelan.Platte

VABF Funktionselement nach ISO 15407-2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VABF-S4-1-A2G2-N14
Rubix:1825820
Hersteller:539722
EAN:4052568090081
VABF-S4-1-A2G2-N14 Winkelan.Platte

Technische Zusammenfassung

Typwinkelanschlussplatte
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VABF-S4-1-A2G2-N14 Winkelan.Platte


Winkelanschlussplatte VABF-S4-1-A2G2-N14 für Ventilinsel VTSA und VTSA-F, Arbeitsanschlüsse 2 und 4 um 90° umgelenkt. Baubreite=26 mm, Basierend auf Norm=ISO 15407-2, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Technische Informationen


Attribute
Typwinkelanschlussplatte
Zolltarifcode84819000
30,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen