Referenzen
Festo:VABM-L1-14W-G14-3
Rubix:653775
Hersteller:566643
EAN:4052568100551

Produktdetails : VABM-L1-14W-G14-3 Anschlussleiste
Anschlussleiste VABM-L1-14W-G14-3 Rastermaß=16 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 322,5 g |
|---|---|
| Typ | steckerleiste für vuvg |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen