VABF-S2-1-A1G2-N38 Winkelan.Platte
VABF Funktionselement für Typ 44 VTSA
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VABF-S2-1-A1G2-N38
Rubix:1825788
Hersteller:546098
EAN:4052568092085

Produktdetails : VABF-S2-1-A1G2-N38 Winkelan.Platte
Winkelanschlussplatte VABF-S2-1-A1G2-N38 für Ventilinsel VTSA , Arbeitsanschlüsse 2 und 4 um 90° umgelenkt. Baubreite=42 mm, Basierend auf Norm=ISO 5599-2, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Technische Informationen
Attribute
| Typ | funktionselement für typ 44 vtsa, iso 5599-2 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage