V 75 A FKM 60 V-Ring

V-Ring (V) 75 A - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67035345
Rubix:167508
Hersteller:67035345
V 75 A FKM 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 75 A FKM 60 V-Ring


Standardbauform Versteifungskörper, Gelenk und Dichtlippe
V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Stärken

Gute dynamische Dichtwirkung Ausgleich geringer axialer Bewegungen sowie von Winkel- und Radialversatz Geringe Anforderungen an Oberflächengüte der Gegenlauffläche Reibung verringert sich mit steigender Umfangsgeschwindigkeit

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16 g
Innendurchmesser75 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungnicht anwendbar
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879090
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
7,13 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
5,99 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
5,33 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
4,85 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
4,51 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
4,17 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
3,83 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
3,74 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
3,68 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std