V 140 S FKM 60 V-Ring

V-Ring (V) 140 S - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67027482
Rubix:159857
Hersteller:67027482
V 140 S FKM 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser126 mm
Max. Durchmesser140 mm
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 140 S FKM 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht53 g
Min. Durchmesser126 mm
Max. Durchmesser140 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungvs
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879090
25,75 exkl. MwSt.
/ Stück
30,65 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
25,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
21,64 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
19,27 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
17,51 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
16,29 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
15,06 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
13,86 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
13,53 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
13,29 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std