110X135X98.5 VPS-0106 BI-NR B5A151 Stangen-V-Packungssatz 1000
V-Packungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:VPS -0106 110 X 135 X 98,50 X 12,50 BI-NR B5A151
Rubix:2720412
Hersteller:24071540


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Höhe | 98,5 mm |
Produktdetails : 110X135X98.5 VPS-0106 BI-NR B5A151 Stangen-V-Packungssatz 1000
V-Packungen werden für die Abdichtung von Kolbenstangen, Plungern und in Sonderfällen von Kolben verwendet. Wegen ihrer robusten Ausführung sind sie sehr gut für den Einsatz in hochbeanspruchten schweren und auch liegenden Pressen geeignet. V-Packungen können selbst dann eingesetzt werden, wenn Kolbenstangen oder Plunger durch Verschleiß nicht mehr einwandfrei geführt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Höhe | 98,5 mm |
| Werkstoff | bi-nr b5a151 |
| Ausführung | vps-0106 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
328,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
390,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage