V 150 L NBR 60 V-Ring

V-Ring Dichtomatik

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dichtomatik:49433653
Rubix:516134
Hersteller:VL 150 60NBR NB603412
V 150 L NBR 60 V-Ring
brand logo
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : V 150 L NBR 60 V-Ring


Versteifungskörper, Gelenk und Dichtlippe Dünnes Profil für schmale Einbauräume, z.B. Labyrinthdichtungen

Stärken

Gute dynamische Dichtwirkung Ausgleich geringer axialer Bewegungen sowie von Winkel- und Radialversatz Geringe Anforderungen an Oberflächengüte der Gegenlauffläche Reibung verringert sich mit steigender Umfangsgeschwindigkeit

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffnbr
Ausführungvl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,21 exkl. MwSt.
/ Stück
2,63 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
2,21 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
2,20 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,85 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,65 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,50 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,39 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,29 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,18 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
1,16 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
1,14 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std