LOCTITE AA 3211 LC 25ML SPRITZE Strukturklebstoff UV aushärtend (Acrylat) Medizintechnik
UV-Klebstoff Medical
Siehe technische InformationenReferenzen
Loctite:AA 3211
Rubix:507501
Hersteller:195835
EAN:0079340260399

Produktdetails : LOCTITE AA 3211 LC 25ML SPRITZE Strukturklebstoff UV aushärtend (Acrylat) Medizintechnik
LOCTITE AA 3211 ist ein transparenter, bernsteinfarbener, thixotroper, mit UV- / sichtbarem Licht härtender Acrylatklebstoff. Er ist ideal für Kunststoffe, besonders solche mit Neigung zur Spannungsrissbildung, sowie für Metalle und kann auch zum Kleben von Glas und Keramik eingesetzt werden. Er ist berührungstrocken nach 30 Sekunden, Handfestigkeit wird innerhalb von 12 Sekunden erreicht. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +140 °C.
LOCTITE AA 3211 ist ein transparenter, bernsteinfarbener, thixotroper, mit UV- / sichtbarem Licht härtender Acrylatklebstoff. Er ist ideal für Kunststoffe, besonders solche mit Neigung zur Spannungsrissbildung, sowie für Metalle und kann auch zum Kleben von Glas und Keramik eingesetzt werden. Er ist berührungstrocken nach 30 Sekunden, Handfestigkeit wird innerhalb von 12 Sekunden erreicht. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +140 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | farblos |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 25 ml |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std