DIN2093 12.5X6.2X0.5 1.4310/1.4568 Tellerfeder

Kegelfederscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONCR12,5X6,2X0,5A1
Rubix:3374053
Hersteller:20932125 62 05
EAN:4043377140425
DIN2093 12.5X6.2X0.5 1.4310/1.4568 Tellerfeder
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6,2 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Außendurchmesser12,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN2093 12.5X6.2X0.5 1.4310/1.4568 Tellerfeder


Tellerfeder
Tellerfedern A1 12,5X6,2X0,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser6,2 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Außendurchmesser12,5 mm
NormDIN 2093
Typkegel-feder-scheiben
Durchmesser, metrischM6
Stärke0,5 mm
19,72 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
23,47 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

6,2 mm

Außendurchmesser

12,5 mm

Durchmesser, metrisch

M6