Referenzen
Spartex:TRUARC8Z
Rubix:553047
Hersteller:006799.00100.0080.000
EAN:4043952479230


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,58 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN6799 RA 8X1 FST ZN Sicherungsscheibe für Wellen
DIN 6799 Federstahl galvanisch verzinkt Sicherungsscheiben für Wellen Abmessung: 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 175 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6,58 mm |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Stärke | 1,03 mm |
| Norm | DIN 6799 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
6,58 mm
Außendurchmesser
8 mm