DIN432 10.5 ST ZN Scheibe/Sicherungsblech mit Aussennase
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONAERGOT10,5Z
Rubix:171352
Hersteller:000432.00100.0105.000
EAN:4043952070369


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 10,5 mm |
Produktdetails : DIN432 10.5 ST ZN Scheibe/Sicherungsblech mit Aussennase
Sicherungsscheiben mit Zapfen D.10,5 verzinkter Stahl DIN 432
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 174,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 10,5 mm |
| Norm | DIN 432 |
| Typ | sicherungsscheibe mit zapfen |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Stärke | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,37 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
7,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen