Sicherungsring und Federring Spartex RON1L17, Material/Verarbeitung: Unlegierter Stahl | Norm: DIN 93
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RON1L17
Rubix:5887
Hersteller:000093.00000.0170.000
EAN:4043952026229


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
Produktdetails : DIN93 17 ST Scheibe/Sicherungsblech mit Lappen
DIN 93 Stahl Scheiben mit Lappen Abmessung: 17
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4250 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Stärke | 1 mm |
| Norm | din 93 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std