Referenzen
Spartex:RONDEP25
Rubix:6386
Hersteller:006340.00000.0250.000
EAN:4043952474495


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 60 mm |
Produktdetails : DIN6340 25X60X8 ST Scheiben für Spannzeuge, vergütet
Flache Unterlegscheibe für Spannvorrichtung D.25 – Rohstahl DIN 6340
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1323 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Norm | DIN 6340 |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
25 mm