Referenzen
Spartex:RONAJUST17X24X1
Rubix:549621
Hersteller:000988.00000.1724.100
EAN:4051427189898


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | unlegierter stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M17 |
| Norm | DIN 988 |
Produktdetails : DIN988 17X24X1 ST Passscheibe
DIN 988 Stahl P Paßscheiben Abmessung: 17 x 24x1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 178 g |
|---|---|
| Material des Körpers | unlegierter stahl |
| Durchmesser, metrisch | M17 |
| Norm | DIN 988 |
| Stärke | 1 mm |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
M17
Stärke
1 mm
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
24 mm