Referenzen
Spartex:RONAJUST13X19X1
Rubix:549596
Hersteller:000988.00000.1319.100
EAN:4051427189645


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | unlegierter stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M13 |
| Norm | DIN 988 |
Produktdetails : DIN988 13X19X1 ST Passscheibe
DIN 988 Stahl P Paßscheiben Abmessung: 13 x 19x1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 119 g |
|---|---|
| Material des Körpers | unlegierter stahl |
| Durchmesser, metrisch | M13 |
| Norm | DIN 988 |
| Stärke | 1 mm |
| Innendurchmesser | 13 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
M13
Stärke
1 mm
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
19 mm