Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONCUVD3A1, Innendurchmesser: 3 mm | Außendurchmesser: 6.5 mm | Norm: NFE 27619
Unterlegscheibe Schüssel decolleté
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCUVD3A1
Rubix:3392847
Hersteller:27619203
EAN:4043377215048


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Außendurchmesser | 6,5 mm |
Produktdetails : NFE27-619 M3 1.4305 Rosette aus Vollmetall gedreht
Rosette, gestanzt
Rosetten, aus Vollmetall gedreht A1 6,5X3X2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Außendurchmesser | 6,5 mm |
| Norm | nfe 27619 |
| Durchmesser, metrisch | m3 |
| Stärke | 2 mm |
| Typ | unterlegscheibe küvette decolleté |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,26 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
18,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage