AS2201FM-01-08S Drosselrückschlagventil

Universeller Low-Speed-Durchflussregler Serie AS-FM

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS2201FM-01-08S
Rubix:2174633
Hersteller:AS2201FM-01-08S
AS2201FM-01-08S Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypgas 1/8' außengewinde
Typdurchflussbegrenzer

Produktdetails : AS2201FM-01-08S Drosselrückschlagventil


Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit integrierten Anschlüssen reduziert die Installationszeit, die Montagehöhe und ermöglicht die Konstruktion kompakterer Maschinen. Das Gehäuse dieser Durchflussregler ist schwenkbar, was die Installation vereinfacht. Erhältlich mit Innengewinden von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und mm R(PT), mit Rohraußendurchmessern von 3,2 bis 12 mm (mm) und 1/8 bis 1/2 (Zoll), in Winkel- oder gerader Ausführung (erhöhte Flexibilität) und mit Einlass- oder Auslassverstellung, wurden diese Durchflussregler so konzipiert, dass sie für die meisten Anwendungen geeignet sind.
Durchflussbegrenzer serie as

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypgas 1/8' außengewinde
Typdurchflussbegrenzer
13,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,62 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage