Referenzen
Kipp:K1639.14
Rubix:3725999
Hersteller:K1639.14
EAN:4059245507283
Dokumente
Produktdetails : K1639.14 Hygieneschutz Premium
Werkstoff: Aluminiumprofil. Acrylglas. Hinweis: Höhe: 910mm Länge starr: 1610mm Länge schwenkbar: 1710mm Länge Fuß: 445mm Auszugsscheiben: 325mm möglich Aluminiumprofile: 30x30mm Acrylglas: Stärke 4mm Hochwertige Lösung bestehend aus soliden Aluminiumprofilen, Scharnieren und Acrylglasscheiben. Funktionelles Klappsystem – ideal für Konferenzen und Meetings. System geeignet für Besprechungen mit 2-4 Personen. Länge der Schwenkseiten variabel einstellbar durch ausziehbare Scheiben. Robuste Ausführung. Anwendung: Konferenztische / Besprechungsräume / Events Architekturbüros / Konstruktionsbüros Agenturen / Kanzleien / Consulting Vorteile: Schwenkbar und einklappbar. Keine Werkzeuge notwendig. Klappwand am Hauptrahmen verschiebbar. Wände können beim Transport fixiert werden.
Werkstoff: Aluminiumprofil. Acrylglas. Hinweis: Höhe: 910mm Länge starr: 1610mm Länge schwenkbar: 1710mm Länge Fuß: 445mm Auszugsscheiben: 325mm möglich Aluminiumprofile: 30x30mm Acrylglas: Stärke 4mm Hochwertige Lösung bestehend aus soliden Aluminiumprofilen, Scharnieren und Acrylglasscheiben. Funktionelles Klappsystem – ideal für Konferenzen und Meetings. System geeignet für Besprechungen mit 2-4 Personen. Länge der Schwenkseiten variabel einstellbar durch ausziehbare Scheiben. Robuste Ausführung. Anwendung: Konferenztische / Besprechungsräume / Events Architekturbüros / Konstruktionsbüros Agenturen / Kanzleien / Consulting Vorteile: Schwenkbar und einklappbar. Keine Werkzeuge notwendig. Klappwand am Hauptrahmen verschiebbar. Wände können beim Transport fixiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | hygieneschutz |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.702,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.026,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

