PFUF 41 A4 Verbindungselement

Verbindungselement PFAF

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:562836
Rubix:3834097
Hersteller:PFUF 41 A4
EAN:4048962444445
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : PFUF 41 A4 Verbindungselement


Konstruktionselemente - Verbindungselemente
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS-Schienen und PFCN 41 • Schnelle Montage durch 90° Drehung des Durchsteckverbinders PFCN 41 in der Schiene • Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch Edelstahlausführung • Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich Das fischer U-Formteil PFUF 41 ist ein U-Formteil zur Gestaltung von mehrdimensionalen Schienenkonstruktionen mit dem fischer Durchsteckverbinder PFCN. Die unterschiedlichen Formen der U-Formteile flexibilisieren die Montage von Schienenkonstruktionen. Das PFUF-Hutprofil lässt sich platzsparend zur Konstruktion von Schienenkreuzungen verwenden. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen mit feuerverzinkter bzw. Zinklamellen (zl) Oberfläche und aus nicht rostendem Stahl sind für die Installation im Freien und hochkorrosiver Umgebung geeignet.

Stärken

• Mit den Mehrdimensionalen PFUF Konstruktionselementen lassen sich mehrdimensionale Konstruktionen innerhalb von kurzer Zeit erstellen • Die Lochung der Konstruktionselemente gewährleistet den Systemfit mit dem Durchsteck-Verbinder PFCN • Die unterschiedlichen Formen der Verbindungselemente ermöglichen eine flexible Montage von Schienenkonstruktionen • Die Edelstahloberfläche sorgt für einen hohen Korrosionsschutz gegen Umwelteinflüsse wie beispielsweise Feuchtigkeit, Wasser, Salzwasser und andere korrosive Stoffe

Anwendungen

• Elemente zur Herstellung von mehrdimensionalen Konstruktionen mit FUS-Schienen mittels Durchsteck-Verbinder PFCN

Technische Informationen


Attribute
Typpfuf
Werkstoffedelstahl
376,40 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
447,92 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage