845166 Reiniger Alle Oberfl. Tx-1 Pumpspray 1l

Universalreiniger FLASH TX-1

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:845166
Rubix:3049574
EAN:3660338075063
845166 Reiniger Alle Oberfl. Tx-1 Pumpspray 1l
brand logo

Technische Zusammenfassung

Kapazität1 l
Typgebrauchsfertige formulierung
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 845166 Reiniger Alle Oberfl. Tx-1 Pumpspray 1l


FLASH TX-1 ist ein Universalreiniger auf Wasserbasis, also für vielseitige Einsatzzwecke geeignet. Durch seine erstaunliche Reinigungskraft und die hohe Fettlösekraft ist dieses Reinigungsprodukt ideal für alle Industriesektoren, Wartungsarbeiten und sonstige Bereiche. Vorteilhafter Ersatz für eine Reihe an Spezialprodukten, deren Reinigungsergebnisse oft schlechter sind.

Stärken

Gebrauchsfertiges Produkt, keine Vorbereitung erforderlich
Leichte Anwendung, schnelle Wirkung, erfüllt strengste Ansprüche und liefert tadellose Ergebnisse
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Kapazität1 l
Typgebrauchsfertige formulierung
Packungsprühflasche
81,84 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
97,39 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Kapazität