863360 Fliegenspray 1.000 ml

INSEKTIZIDE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:863360
Rubix:3283327
EAN:3660338179372
863360 Fliegenspray 1.000 ml

Technische Zusammenfassung

Kapazität0,75 l
Typfliegende insekten
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 863360 Fliegenspray 1.000 ml


Insektizid-Sortiment in Sprayformat zur wirksamen Bekämpfung aller Arten von Insekten:
Kriechende Insekten (Wanzen, Kakerlaken): schnelle und dauerhafte Wirkung. Anwendung in von diesen Insekten häufig befallenen Bereichen (Fußleisten, Fußböden usw.).
Fliegende Insekten (Fliegen, Mücken): parfümiert, schnelle und dauerhafte Wirkung.
Wespen und Hornissen: Spray mit hohem Durchsatz für die Anwendung in Außenbereichen im Abstand von 4 m, um schwer zugängliche Nester in aller Sicherheit zu zerstören. Die effiziente Formel garantiert eine intensive und sofortige tödliche Wirkung.
Inhalt: 1 L.

Technische Informationen


Attribute
Kapazität0,75 l
Typfliegende insekten
Packungsprayformat
131,40 exkl. MwSt.
/ 12 Stück
156,37 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Typ