845152 Universalreiniger FLASH NHP TX-1 Kanister 20 l
Flash hdr tx-1
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:845152
Rubix:3283376
EAN:3660338075049

Dokumente
Produktdetails : 845152 Universalreiniger FLASH NHP TX-1 Kanister 20 l
HOCHDRUCKREINIGER
Stärken
Speziell für den Einsatz in Hochdruckreinigern entwickelt
Konzentriertes Produkt
Konzentriertes Produkt
Anwendungen
Speziell entwickelt für den Einsatz in Hochdruckreinigern. Konzentriertes Produkt.
Teppiche, PVC- oder Aluminiumzargen, Haushaltsgeräte, Holzvertäfelungen, Werkzeuge, Jalousien, Rasenmäher, Kessel, Mülltonnen, Karosserien, Insektenablagerungen, Felgen, Sitze, Kunststoffe, Textilien, Nikotinrückstände, Wohnwagen, Laminat, Motorräder, Fahrräder, Leder, skaï, Boote, Motoren, Maschinenrahmen, Hochdruckreiniger, Scheuersaugmaschinen, usw... die Liste ist noch lang, denn fast nichts kann ihm widerstehen.
Teppiche, PVC- oder Aluminiumzargen, Haushaltsgeräte, Holzvertäfelungen, Werkzeuge, Jalousien, Rasenmäher, Kessel, Mülltonnen, Karosserien, Insektenablagerungen, Felgen, Sitze, Kunststoffe, Textilien, Nikotinrückstände, Wohnwagen, Laminat, Motorräder, Fahrräder, Leder, skaï, Boote, Motoren, Maschinenrahmen, Hochdruckreiniger, Scheuersaugmaschinen, usw... die Liste ist noch lang, denn fast nichts kann ihm widerstehen.
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 20 l |
|---|---|
| Typ | reiniger für alle oberflächen |
| Packung | kanister |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.370,40 € exkl. MwSt.
/ 24 Stück
5.200,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen