845168 Reiniger Alle Oberfl. Tx-1 Kanister 5l

Universalreiniger FLASH TX-1

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:845168
Rubix:3049707
EAN:3660338075070
845168 Reiniger Alle Oberfl. Tx-1 Kanister 5l
brand logo

Technische Zusammenfassung

Kapazität5 l
Typgebrauchsfertige formulierung
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 845168 Reiniger Alle Oberfl. Tx-1 Kanister 5l


FLASH TX-1 ist ein Universalreiniger auf Wasserbasis, also für vielseitige Einsatzzwecke geeignet. Durch seine erstaunliche Reinigungskraft und die hohe Fettlösekraft ist dieses Reinigungsprodukt ideal für alle Industriesektoren, Wartungsarbeiten und sonstige Bereiche. Vorteilhafter Ersatz für eine Reihe an Spezialprodukten, deren Reinigungsergebnisse oft schlechter sind.

Stärken

Gebrauchsfertiges Produkt, keine Vorbereitung erforderlich
Leichte Anwendung, schnelle Wirkung, erfüllt strengste Ansprüche und liefert tadellose Ergebnisse
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Kapazität5 l
Typgebrauchsfertige formulierung
Packungkanister
108,60 exkl. MwSt.
/ 4 Stück
129,23 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Kapazität