Referenzen
Gedore:4528
Rubix:1245052
Hersteller:6698300
EAN:4010886669839

Produktdetails : 4528 Universal-Kabelmesser
Zum Abmanteln von Rundkabeln von 4 bis 28 mm, Hakenklinge zum Abisolieren von Steg- und Flachkabeln, Automatische Umstellung der Klinge von Rund- auf Längsschnitt ohne das Messer abzusetzen, Innenmesser mit einstellbarer Schnitttiefe, drehbar gelagert
Stärken
• Geeignet für Rund- und Flachkabel
• Automatischer Übergang von Kreis- zu Längsschnitt
• Einstellbare Schnitttiefe zur Vermeidung von Beschädigungen
• Ergonomische Handhabung zur Reduzierung von Ermüdung
• Schwenkbare Klinge für variierende Durchmesser
• Automatischer Übergang von Kreis- zu Längsschnitt
• Einstellbare Schnitttiefe zur Vermeidung von Beschädigungen
• Ergonomische Handhabung zur Reduzierung von Ermüdung
• Schwenkbare Klinge für variierende Durchmesser
Anwendungen
Ideal für Elektroinstallationen im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich. Das Messer eignet sich zum Abmanteln von Rundkabeln mit 4 bis 28 mm Durchmesser sowie zum Öffnen von Flachkabeln. Es richtet sich an Elektriker, Instandhaltungstechniker und Netzwerkinstallateure und kann sowohl in der Werkstatt als auch auf Baustellen oder bei Wartungseinsätzen eingesetzt werden.

Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 155 g |
|---|---|
| Klingenlänge | 50 mm |
| Klingenanzahl | 1 |
| Zolltarifcode | 82119200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,60 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
112,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen