116004.02 Secupro Megasafe mit Klinge NR.199, rostfrei
SECUPRO MEGASAFE
Siehe technische InformationenReferenzen
Martor:116004.02
Rubix:3254860
EAN:4002632918735

Produktdetails : 116004.02 Secupro Megasafe mit Klinge NR.199, rostfrei
Das SECUPRO MEGASAFE von Martor zeichnet sich durch seine robuste Aluminiumkonstruktion und den vollautomatischen Klingenrückzug aus, welcher ein hohes Maß an Sicherheit bei Schneidarbeiten gewährleistet. Seine Schnitttiefe und die ergonomische Bauweise ermöglichen ein präzises Arbeiten an den unterschiedlichsten Materialien.
Eigenschaften:
Das SECUPRO MEGASAFE ist für anspruchsvolle Schneidanwendungen konzipiert. Sein äußerst abriebfester Aluminiumgriff trägt maßgeblich zur Robustheit und Langlebigkeit des Werkzeugs bei. Die gebogene Griffform und die Soft-Grip-Zone sorgen für eine sichere und komfortable Handhabung. Der beidseitig bedienbare Schieber ermöglicht das Auslösen der Klinge von beiden Seiten und macht das Werkzeug gleichermaßen für Rechts- und Linkshänder geeignet. Der vollautomatische Klingenrückzug gewährleistet ein hohes Sicherheitsniveau, indem die Schneide nach dem Schnitt unmittelbar zurückgezogen wird. Das Messer ist mit verschiedenen Klingenarten kompatibel, darunter Hakenklingen, Trapezklingen sowie eine einsetzbare Keramikklinge. Der Klingenwechsel erfolgt werkzeuglos. Die Klinge ist beidseitig nutzbar.
Spezifikationen:
• Material des Griffs: Aluminium
• Maximale Schnitttiefe: 14 mm
• Hauptanwendungsbereiche: Karton (bis zu 2-wellig), Kunststoffumreifung, Säcke, Textilien, Fäden, Schnüre, Teppichböden, Stretchfolie, Schrumpffolie
• Abmessungen (L × B × H): 153 x 26 x 38 mm
• Gewicht: 140 g
• Kompatible Klingenarten: Hakenklinge; rostfreie Trapezklinge; 17 mm Trapezklinge; 20 mm Trapezklinge; einsetzbare Keramikklinge
Eigenschaften:
Das SECUPRO MEGASAFE ist für anspruchsvolle Schneidanwendungen konzipiert. Sein äußerst abriebfester Aluminiumgriff trägt maßgeblich zur Robustheit und Langlebigkeit des Werkzeugs bei. Die gebogene Griffform und die Soft-Grip-Zone sorgen für eine sichere und komfortable Handhabung. Der beidseitig bedienbare Schieber ermöglicht das Auslösen der Klinge von beiden Seiten und macht das Werkzeug gleichermaßen für Rechts- und Linkshänder geeignet. Der vollautomatische Klingenrückzug gewährleistet ein hohes Sicherheitsniveau, indem die Schneide nach dem Schnitt unmittelbar zurückgezogen wird. Das Messer ist mit verschiedenen Klingenarten kompatibel, darunter Hakenklingen, Trapezklingen sowie eine einsetzbare Keramikklinge. Der Klingenwechsel erfolgt werkzeuglos. Die Klinge ist beidseitig nutzbar.
Spezifikationen:
• Material des Griffs: Aluminium
• Maximale Schnitttiefe: 14 mm
• Hauptanwendungsbereiche: Karton (bis zu 2-wellig), Kunststoffumreifung, Säcke, Textilien, Fäden, Schnüre, Teppichböden, Stretchfolie, Schrumpffolie
• Abmessungen (L × B × H): 153 x 26 x 38 mm
• Gewicht: 140 g
• Kompatible Klingenarten: Hakenklinge; rostfreie Trapezklinge; 17 mm Trapezklinge; 20 mm Trapezklinge; einsetzbare Keramikklinge
Stärken
• Hohes Sicherheitsniveau durch vollautomatischen Klingenrückzug
• Einfacher und werkzeugloser Klingenwechsel
• Äußerst abriebfester Aluminiumgriff
• Sichere Handhabung dank gebogener Griffform und Soft-Grip-Zone
• Beidseitig nutzbare Klinge
• Einfacher und werkzeugloser Klingenwechsel
• Äußerst abriebfester Aluminiumgriff
• Sichere Handhabung dank gebogener Griffform und Soft-Grip-Zone
• Beidseitig nutzbare Klinge
Anwendungen
Dieses Messer eignet sich für die Paketvorbereitung, das Zuschneiden flexibler Materialien, das Schneiden leichter Textilien sowie das Trennen verpackter Elemente. Insbesondere Bereiche, in denen doppelwelliger Karton, Kunststoffumreifungen, Säcke, Stretch- oder Schrumpffolien verarbeitet werden, profitieren von der Schnitttiefe und der Hakenklinge. In Logistik, Instandhaltung, industrieller Produktion und Innenausbau ist es eine zuverlässige Lösung für kontrollierte Schneidarbeiten. In Werkstätten, Lagern oder Kommissionierbereichen erleichtert die Eignung für Rechts- und Linkshänder die Integration des SECUPRO MEGASAFE in gemischten Teams.

Technische Informationen
Attribute
| Klingenlänge | 60 mm |
|---|---|
| Klingenanzahl | 1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
