840.4A Messer mit Klingensicherung u Holzheft
Lock-back Messer - Holzgriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:840.4A
Rubix:3670240
EAN:3148512069287

Produktdetails : 840.4A Messer mit Klingensicherung u Holzheft
Konzipiert für tägliche Schneidarbeiten, besteht das Klappmesser 840.4A aus einer Klinge aus poliertem Edelstahl und einem Griff aus Palisanderholz mit einer Zwinge aus vernickeltem Silber.
Eigenschaften:
Dieses Facom Klappmesser verfügt über eine Klinge aus Edelstahl, die für allgemeine Schneidarbeiten geeignet ist. Die polierte Oberfläche ist korrosionsbeständig und erleichtert die Reinigung. Das Verriegelungssystem fixiert die Klinge in geöffneter Position, während das klappbare Design einen sicheren Transport und eine sichere Aufbewahrung des Werkzeugs ermöglicht. Der Griff aus Palisanderholz sorgt für einen sicheren Halt und die Zwinge aus vernickeltem Silber verstärkt das Griffende. Das Gesamtbild überzeugt durch ein klassisches und elegantes Design.
Spezifikationen:
• Klingenlänge: 78 mm
• Länge geschlossen: 105 mm
• Gesamtlänge: 183 mm
• Nettogewicht: 0,16 kg
• Klingenmaterial: polierter Edelstahl
• Griffmaterial: Palisanderholz
• Garantiezeit: lebenslang
Eigenschaften:
Dieses Facom Klappmesser verfügt über eine Klinge aus Edelstahl, die für allgemeine Schneidarbeiten geeignet ist. Die polierte Oberfläche ist korrosionsbeständig und erleichtert die Reinigung. Das Verriegelungssystem fixiert die Klinge in geöffneter Position, während das klappbare Design einen sicheren Transport und eine sichere Aufbewahrung des Werkzeugs ermöglicht. Der Griff aus Palisanderholz sorgt für einen sicheren Halt und die Zwinge aus vernickeltem Silber verstärkt das Griffende. Das Gesamtbild überzeugt durch ein klassisches und elegantes Design.
Spezifikationen:
• Klingenlänge: 78 mm
• Länge geschlossen: 105 mm
• Gesamtlänge: 183 mm
• Nettogewicht: 0,16 kg
• Klingenmaterial: polierter Edelstahl
• Griffmaterial: Palisanderholz
• Garantiezeit: lebenslang
Stärken
• Verriegelungssystem: hält die Klinge in geöffneter Position und sorgt für einen sicheren Transport sowie eine sichere Aufbewahrung
• Klinge aus poliertem Edelstahl: bietet eine gute Schneidleistung und ist korrosionsbeständig
• Griff aus Palisanderholz: sorgt für einen sicheren Halt
• Zwinge aus vernickeltem Silber: trägt zur Langlebigkeit des Messers bei
• Klinge aus poliertem Edelstahl: bietet eine gute Schneidleistung und ist korrosionsbeständig
• Griff aus Palisanderholz: sorgt für einen sicheren Halt
• Zwinge aus vernickeltem Silber: trägt zur Langlebigkeit des Messers bei
Anwendungen
Dieses Messer eignet sich für allgemeine Schneidarbeiten in der Werkstatt oder auf der Baustelle zum Öffnen von Verpackungen und Kartons, Schneiden von Kabeln, Seilen oder Schutzschläuchen, Zuschneiden von Dichtungen oder Dichtprofilen sowie zum Entfernen von Kunststoffschutzfolien. Dank seines kompakten und klappbaren Formats ist es ideal für häufige Ortswechsel und Arbeiten auf engem Raum. Es kann in den Bereichen Bauwesen, industrielle Instandhaltung, Logistik oder Handwerk eingesetzt werden.

Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 165 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 165x35x30 mm |
| Gewicht der Verpackung | 165 g |
| Klingenlänge | 78 mm |
| Klingenanzahl | 1 |
| Werkstoff | klinge aus poliertem rostfreiem stahl. |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
240,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
