KBSK-01 (BAHCO) Sportmesser Mit 3 Zoll-Klinge
Sportmesser Mit 3 Zoll-Klinge
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:KBSK-01
Rubix:1315154
EAN:7314150196999

Produktdetails : KBSK-01 (BAHCO) Sportmesser Mit 3 Zoll-Klinge
Sportmesser Mit 3 Zoll-Klinge

Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 115 g |
|---|---|
| Klingenlänge | 75 mm |
| Klingenanzahl | 1 |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
106,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
