K0216.08803 Bügelgriff, Form:A, Alu
Universal Gerätegriffe, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0216.08803
Rubix:331308
EAN:4059245125302



Dokumente
Produktdetails : K0216.08803 Bügelgriff, Form:A, Alu
Werkstoff: Griffsteg Aluminium. Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt.Ausführung: Griffschenkel halbmatt mit Feinstruktur, schwarz. Griffsteg mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.
Universal Gerätegriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 49 g |
|---|---|
| Länge | 103 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort